MT LNHT 2104 8ABUT IC908 Závitové frézy pro výrobu amerických pilovitých závitů

Č. pol.: 3323496
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323496
    EAN/GTIN 7291075377002
    Číslo výrobcu 3323496
    Číslo L L24290 37

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 12 mm, rozteč závitů (TP) 3 175 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.7 mm
    • Šírka vložky (W1) 12 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) ABUT
    • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka