FFQ4 D032-04-M16-09 Frézy s rychloposuvem a závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323359
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) MILL4FEED
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323359
EAN/GTIN 7291075386653
Číslo výrobcu 3323359
Číslo L L23980 42

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILL4FEED" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka