MTE D0.39-1-C.312C-12 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Č. pol.: 3323191
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323191
EAN/GTIN 7291075377637
Číslo výrobcu 3323191
Číslo L L24090 221

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Diameter (DC) 0,39″, Overall Length (OAL) 5-1/8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 0.39″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 5-1/8″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka