TGPAD 3L-T9-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkovací destičky TGMF / TGMP

Č. pol.: 3321881
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3321881
EAN/GTIN 7291075381481
Číslo výrobcu 3321881
Číslo L L23920 2384

Popis

Popis:

Upínací/stružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 37,2 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 12.7 mm
  • Celková délka (OAL) 37.2 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TOP-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka