CNMG 160616-R3P IC8250 Oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky s třískovým tvarovačem pro hrubování

Č. pol.: 3318205
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3318205
EAN/GTIN 7291075484731
Číslo výrobcu 3318205
Číslo L L23950 2535

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka břitu (L) 16,12 mm, průměr mezikruží (IC) 15,88 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka