TGMA 304K IC5010 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější drážkování a soustružení litiny

Č. pol.: 3317745
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3317745
EAN/GTIN 7291075381955
Číslo výrobcu 3317745
Číslo L L23940 302

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, hloubka řezu, max (CDX) 10,3 mm, celková délka (OAL) 13,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.13 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.07 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 13.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.