SD D50-10-R0.4-SP19 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 3311781
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 3 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3311781
EAN/GTIN 7291075311938
Číslo výrobcu 3311781
Číslo L L24060 405

Popis

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, skæredybde, maks. (CDX) 15 mm, skærediameter (DC) 49,7 mm, antal spåner (NOF) 12, samlet længde (OAL) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15 mm
  • Skærediameter (DC) 49,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 10 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka