LPGIL 16-15.5-3T9PR IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Č. pol.: 3307497
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3307497
    EAN/GTIN 7291075281323
    Číslo výrobcu 3307497
    Číslo L L23940 2190

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka