HLPGL 2525-16-A6-T30 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Č. pol.: 3307505
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3307505
    EAN/GTIN 7291075211986
    Číslo výrobcu 3307505
    Číslo L L23920 406

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22 mm
    • Délka hlavy (LH) 55 mm
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka