PENTA 24N170J010 IC807G Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 3304797
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304797
EAN/GTIN 7291075151084
Číslo výrobcu 3304797
Číslo L L24080 354

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,7 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.