PCHR 20-D32-2-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 3304731
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304731
EAN/GTIN 7291075362398
Číslo výrobcu 3304731
Číslo L L23920 1297

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, celková výška (OAH) 41 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
  • Celková výška (OAH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka