PCHL 19-D40-3-JHP Nástrojový držák pro pětibřité břitové destičky pro drážkování a upichování

Č. pol.: 3304724
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304724
EAN/GTIN 7291075362329
Číslo výrobcu 3304724
Číslo L L23920 3236

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 2,01″
  • Celková délka (OAL): 5,315″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.42″
  • Celková výška (OAH): 2.01″
  • Celková délka (OAL): 5.315″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.57″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka