PCHL 16-D40-3-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 3304717
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria PENTAIQGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304717
EAN/GTIN 7291075362268
Číslo výrobcu 3304717
Číslo L L23920 1559

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 51 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 36.3 mm
  • Celková výška (OAH) 51 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka