PCHL 25.4-34-JHP Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Č. pol.: 3304715
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PENTACUT
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3304715
    EAN/GTIN 7291075362664
    Číslo výrobcu 3304715
    Číslo L L23920 3187

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,394″
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,059″
    • Celková délka (OAL): 5,315″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.059″
    • Délka hlavy (LH): 1.319″
    • Celková délka (OAL): 5.315″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka