PCHR 25.4-34-JHP Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Č. pol.: 3304714
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304714
EAN/GTIN 7291075362657
Číslo výrobcu 3304714
Číslo L L23920 3167

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,394″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,059″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.059″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky