GEMI 2010Y IC808 Spékané oboustranné řezné destičky s plným poloměrem pro vnitřní a vnější drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 3302935
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3302935
    EAN/GTIN 7291075362671
    Číslo výrobcu 3302935
    Číslo L L24100 363

    Popis

    Popis:

    Drážkování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka