GEHIL 9.5-13-2-T2.4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Č. pol.: 2801049
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801049
EAN/GTIN 7291075146264
Číslo výrobcu 2801049
Číslo L L23920 1124

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.094″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.3″
  • Délka hlavy (LH): 0.79″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka