Upínacia klieština hladká 36

Č. pol.: 329910 36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 36 mm
Upínač SK 42
Rozsah upínania 3 mm - 7,5 mm
Plocha upnutia hladká
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 42 mm
Prevedenie skrátený výstupok
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329910 36
EAN/GTIN 2050001071316
Číslo výrobcu SK42BZIGR36,0

Popis

Prevedenie:

Upínacie hlavy, okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutia.
Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Poznámka:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.
Iné veľkosti kužeľa, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary na vyžiadanie!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka