Upínacia klieština hladká 33

Č. pol.: 329910 33
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 0,5 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ napnutia 33 mm
Upínač SK 42
Rozsah upínania 3 mm - 7,5 mm
Plocha upnutia hladká
Tvrdosť 60 HR
Profil oblé
Dĺžka L 42 mm
Prevedenie skrátený výstupok
Druh produktu Upínacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 329910 33
EAN/GTIN 2050001071286
Číslo výrobcu SK42BZIGR33,0

Popis

Version:

Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.
Smooth version for precision machining.

Application:

Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka