{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | 3 | |
maximálny ⌀ telesa | 70 mm | |
Dĺžka od vretena | 54 mm | |
Hmotnosť | 1,6 kg | |
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Druh produktu | Čelný unášač |
Číslo položky | 327521 3 | |
EAN/GTIN | 4019208495583 | |
Číslo výrobcu | 1340429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základné teleso čelného unášača CoAE s Morseho kužeľom, Morse kužeľ (MK): 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
769,00 €
431,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
904,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odtlačovacia skrutka | nie | |
Prevedenie | Morse kužeľ | |
Hmotnosť | 1,6 kg | 2,6 kg |
Dĺžka C | 148 mm | |
maximálny ⌀ telesa | 70 mm | 75 mm |
Morse kužeľ | 3 | |
Druh produktu | Čelný unášač | Čelný unášač |