DR18.6-093-25.4-06-5D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3260142
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260142
EAN/GTIN 7291075289435
Číslo výrobcu 3260142
Číslo L L24150 86

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,734″, Celková délka (OAL) 7,52″, použitelná délka (LU) 3,66″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.734″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.791″
  • Desetinný ekvivalent: 0.734″
  • Prumer príruby (DF): 1-1/4″
  • Funkcní délka (LF): 4.498″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 06
  • Celková délka (OAL): 7.52″
  • Délka upínace (LPR): 4.52″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.66″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka