DCN 300-090-38.1A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260108
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260108
EAN/GTIN 7291075292732
Číslo výrobcu 3260108
Číslo L L24040 314

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,181″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 30,0, Celková délka (OAL) 8,09″, použitelná délka (LU) 3,76″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.181″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.217″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.181″
  • Desetinný ekvivalent: 1.181″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Funkcní délka (LF): 5.195″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 30.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 300
  • Celková délka (OAL): 8.09″
  • Délka špicky britu(PL): 0.215″
  • Délka upínace (LPR): 5.41″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.68″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.76″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka