DR18.0-036-25.4-06-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3260049
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260049
EAN/GTIN 7291075185317
Číslo výrobcu 3260049
Číslo L L24150 324

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,709″, Celková délka (OAL) 5,28″, použitelná délka (LU) 1,42″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.799″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.259″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 06
  • Celková délka (OAL): 5.28″
  • Délka upínace (LPR): 2.28″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 1.42″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka