{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | 3 | |
najmenší ⌀ | 30 mm | |
Dĺžka hlavy L | 86 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 3 500 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku na D | 450 kg | |
pre hmotnosť obrobku na D1 | 250 kg | |
Uhol kužeľa a | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 323000 80/3 | |
EAN/GTIN | 4045197774736 | |
Číslo výrobcu | 323000 80/3 |