{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | 3 | |
najmenší ⌀ | 30 mm | |
Dĺžka hlavy L | 100 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 3 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku na D | 500 kg | |
pre hmotnosť obrobku na D1 | 250 kg | |
Uhol kužeľa a | 75 Stupeň | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 323000 100/3 | |
EAN/GTIN | 4045197774743 | |
Číslo výrobcu | 323000 100/3 |