{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 50 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 | |
Upínač | PSC | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 90 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 40 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Náhradný diel | P05 | |
Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň | |
Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |
Číslo položky | 320405 50/15-110 | |
EAN/GTIN | 2050001715777 | |
Číslo výrobcu | PS5.PDF.RQB.110 |