Držiak na vyvrtávacie tyče pravé 40/15-110

Č. pol.: 320405 40/15-110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 15
Upínač PSC
Druh použitia pravé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 110 mm
Úžitková dĺžka LN 90 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 40 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 22 mm
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Náhradný diel P05
Uhol nastavenia k 107,5 Stupeň
Druh produktu Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320405 40/15-110
EAN/GTIN 2050001715470
Číslo výrobcu PS4.PDF.RQB.110

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č.320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.