DFN 350-053-32A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203607
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203607
    EAN/GTIN 7291075368901
    Číslo výrobcu 3203607
    Číslo L L24040 96

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 35 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 35,0, celková délka (OAL) 152,8 mm, efektivní délka (LU) 53 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 35 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 35.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 35 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 85.15 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 350
    • Celková délka (OAL) 152.8 mm
    • Délka špicky britu(PL) 7.65 mm
    • Délka upínace (LPR) 92.8 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 53 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka