{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 | |
Upínač | PSC | |
Druh použitia | pravé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 50 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
Náhradný diel | S05 | |
Celková dĺžka | 74 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320340 40/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002039933 | |
Číslo výrobcu | PS4.KDB.RHA.050-HP |