Sústružnícky držiak pravé, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 63/11HPmm

Č. pol.: 320340 63/11HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 63 mm
Nahrávanie PSC
Typ použitia pravé
Prijímací štandard ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 65 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min 80 mm
Vzdialenosť medzi špičkami osi f 45 mm
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320340 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004825
Číslo výrobcu PS6.KDB.RHA.065HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.