DFN 330-099-32A-3D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3203376
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CHAMIQDRILL 700 Line
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203376
EAN/GTIN 7291075314922
Číslo výrobcu 3203376
Číslo L L24040 826

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 197 mm, efektivní délka (LU) 99 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 129.67 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 330
  • Celková délka (OAL) 197 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm
  • Délka upínace (LPR) 137 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 99 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka