DCN 310-093-32R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3203159
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203159
    EAN/GTIN 7291075242492
    Číslo výrobcu 3203159
    Číslo L L24040 759

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 31 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 202 mm, efektivní délka (LU) 97,76 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 31 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 31.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 31 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 136.36 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 310
    • Celková délka (OAL) 202 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.76 mm
    • Délka upínace (LPR) 142 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 97.76 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka