DCN 300-240-31.75A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3203155
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203155
EAN/GTIN 7291075293401
Číslo výrobcu 3203155
Číslo L L24040 206

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,181″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 30,0, Celková délka (OAL) 13,67″, použitelná délka (LU) 9,67″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.181″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.217″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.181″
  • Desetinný ekvivalent: 1.181″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 11.095″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 30.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 300
  • Celková délka (OAL): 13.67″
  • Délka špicky britu(PL): 0.215″
  • Délka upínace (LPR): 11.31″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 9.67″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka