DCN 290-232-31.75R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203143
EAN/GTIN 7291075279016
Číslo výrobcu 3203143
Číslo L L24040 197

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,142″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 29,0, Celková délka (OAL) 13,3″, použitelná délka (LU) 9,35″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.142″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.177″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.142″
  • Desetinný ekvivalent: 1.142″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 10.732″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 29.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 290
  • Celková délka (OAL): 13.3″
  • Délka špicky britu(PL): 0.208″
  • Délka upínace (LPR): 10.94″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 9.35″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka