DCN 290-087-31.75R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3203140
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203140
    EAN/GTIN 7291075242812
    Číslo výrobcu 3203140
    Číslo L L24040 184

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,142″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 29,0, Celková délka (OAL) 7,58″, použitelná délka (LU) 3,63″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.142″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.177″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.142″
    • Desetinný ekvivalent: 1.142″
    • Prumer príruby (DF): 1.65″
    • Funkcní délka (LF): 5.012″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 29.0
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 290
    • Celková délka (OAL): 7.58″
    • Délka špicky britu(PL): 0.208″
    • Délka upínace (LPR): 5.22″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 3.63″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka