ICP 291 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568345
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568345
EAN/GTIN 7291075249620
Číslo výrobcu 5568345
Číslo L L24050 992

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 29,1 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 29,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.35 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.45 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka