Sústružnícky držiak ľavé, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 40/12HPmm

Č. pol.: 320311 40/12HP
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 12
Upínač PSC
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 27 mm
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Náhradný diel S01
Celková dĺžka 74 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320311 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039797
Číslo výrobcu PS4.KCC.LLA.050-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.