Sústružnícky držiak PSC ľavý, pre otočné rezné platničky CC.., ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 50/12HPmm

Č. pol.: 320311 50/12HP
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 50 mm
Veľkosť doštičiek 12
upínač PSC
Druh použitia ľavé
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Minimálny priemer predvŕtania D1 min 63 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f 35 mm
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Náhradný diel S01
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 320311 50/12HP
EAN/GTIN 2050002039803
Číslo výrobcu PS5.KCC.LLA.060-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.