DCNS 250-125-250B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203077
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203077
EAN/GTIN 7291075298130
Číslo výrobcu 3203077
Číslo L L24040 510

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 215 mm, efektivní délka (LU) 128,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 150.45 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 250
  • Celková délka (OAL) 215 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 155 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 128.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka