Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 100,1 mm, efektivní délka (LU) 42,55 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 13.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
- Funkcní délka (LF) 54.64 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
- Skupina délek 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 135
- Celková délka (OAL) 100.1 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.05 mm
- Délka upínace (LPR) 57.2 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 43 mm
- Typ stopky Weldon
- Použitelná délka (LU) 42.55 mm