DCN 075-038-12R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202941
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202941
EAN/GTIN 7291075243185
Číslo výrobcu 3202941
Číslo L L24040 1099

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 97,1 mm, efektivní délka (LU) 38,6 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 50.74 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 075
  • Celková délka (OAL) 97.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 52.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 38.6 mm

Vhodné výrobky

Vložky