DCN 110-017-15.87R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3202625
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202625
EAN/GTIN 7291075279771
Číslo výrobcu 3202625
Číslo L L24040 916

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,433″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 3,19″, použitelná délka (LU) 0,73″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.433″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.449″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.433″
  • Desetinný ekvivalent: 0.433″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 1.221″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 110
  • Celková délka (OAL): 3.19″
  • Délka špicky britu(PL): 0.079″
  • Délka upínace (LPR): 1.3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.73″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka