DR125-050-16-04-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3202350
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202350
EAN/GTIN 7291075204537
Číslo výrobcu 3202350
Číslo L L24150 278

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 12,5 mm, celková délka (OAL) 116 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 67.62 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) AOMT 040204-90DT
  • Celková délka (OAL) 116 mm
  • Délka upínace (LPR) 68 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka