DR27.0-081-31.75-09-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3201842
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201842
EAN/GTIN 7291075203806
Číslo výrobcu 3201842
Číslo L L24150 133

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,062″, Celková délka (OAL) 7,49″, použitelná délka (LU) 3,19″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.062″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.201″
  • Desetinný ekvivalent: 1.062″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 4.458″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Celková délka (OAL): 7.49″
  • Délka upínace (LPR): 4.49″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3.19″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DR-TWIST" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka