DR47.6-095-38.1-16-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201812
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201812
EAN/GTIN 7291075185201
Číslo výrobcu 3201812
Číslo L L24150 122

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-7/8″, Celková délka (OAL) 8-1/4″, použitelná délka (LU) 3-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-7/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.047″
  • Desetinný ekvivalent: 1.875″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 5.194″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 8-1/4″
  • Délka upínace (LPR): 5-1/4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 3-3/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.