DR49.2-197-38.1-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Č. pol.: 3201510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201510
EAN/GTIN 7291075204865
Číslo výrobcu 3201510
Číslo L L24150 347

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,937″, Celková délka (OAL) 12,17″, použitelná délka (LU) 7-3/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.937″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.087″
  • Desetinný ekvivalent: 1.937″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 9.112″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 12.17″
  • Délka upínace (LPR): 9.17″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 7-3/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka