DR18.6-037-25.4-06-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Č. pol.: 3201358
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201358
EAN/GTIN 7291075184945
Číslo výrobcu 3201358
Číslo L L24150 67

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,734″, Celková délka (OAL) 5,33″, použitelná délka (LU) 1,47″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.734″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.811″
  • Desetinný ekvivalent: 0.734″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.308″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 06
  • Celková délka (OAL): 5.33″
  • Délka upínace (LPR): 2.33″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 1.47″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka