Popis:
Modulární vyvrtávací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 169,5 mm, efektivní délka (LU) 104 mm.
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 119.13 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
- Skupina délek 8xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 130-SG
- Celková délka (OAL) 169.5 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.37 mm
- Délka upínace (LPR) 121.5 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Použitelná délka (LU) 104 mm