Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, celková délka (OAL) 151,2 mm, efektivní délka (LU) 88 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Maximální prumer rezu (DCX) 11.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 101.2 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
- Skupina délek 8xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 110-SG
- Celková délka (OAL) 151.2 mm
- Délka špicky britu(PL) 2 mm
- Délka upínace (LPR) 103.2 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Použitelná délka (LU) 88 mm