DCM 090-027-12.7A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3200646
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200646
EAN/GTIN 7291075101874
Číslo výrobcu 3200646
Číslo L L24040 318

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,354″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 3,3″, použitelná délka (LU) 1,06″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.354″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.354″
  • Desetinný ekvivalent: 0.354″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.465″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 090-SG
  • Celková délka (OAL): 3.3″
  • Délka špicky britu(PL): 0.065″
  • Délka upínace (LPR): 1.53″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Použitelná délka (LU): 1.06″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka